Rolka włókniny Scotch-Brite™ Wear Resistant WR-RL, 115 mm x 10 m, A MED

Nr art.: 7100182515
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Długość materiału ściernego 10 000 mm
Podłoże ścierniwa włóknina
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesrolle WR-RL
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami
Do materiału aluminium; Stal stopowa
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100182515
EAN / GTIN 04001895772122
Numer producenta 7100182515
Numer L L51710 924
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Szeroka oferta tych rolek z włókniny obejmuje różne warianty produktów, które nadają się do wygładzania powierzchni ze stali nierdzewnej i aluminium, uzyskiwania matowego wykończenia metalu, usuwania niewielkich plam oraz czyszczenia narzędzi. Rolki z włókniny Wear and Resistant można stosować do czyszczenia delikatnych powierzchni w celu uzyskania efektu matowego lub zmatowienia lakierowanych powierzchni przed kolejnym etapem obróbki. Można je nakładać po nałożeniu pierwszej warstwy lakieru, podczas szlifowania pośredniego, a także przed klejeniem.

Zaleta:

  • Szczególnie wytrzymały i odporny materiał Clean & Finish
  • Trójwymiarowa włóknina Scotch-Brite™
  • Stały, powtarzalny wynik pracy
  • Brak zmian w geometrii obrabianego elementu
  • Wyrazisty rysunek z delikatną strukturą
  • Dostosowuje się do geometrii obrabianego elementu

Zalecenie:

  • Wygładzanie, matowienie i czyszczenie różnych powierzchni, szorstkowanie powierzchni lakierowanych, usuwanie włókien drzewnych, lekkie okrawanie