{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość | 381 mm | |
| Wysokość | 16,5 mm | |
| Do materiału | kamień | |
| Właściwości | Trwale; odporność na wodę; odporność na wpływy atmosferyczne | |
| Zawartość | element pojedynczy | |
| Rodzaj produktu | Marker trwały |
| Numer artykułu | 7100178473 | |
| EAN / GTIN | 00051128620670 | |
| Numer producenta | 7100178473 | |
| Numer L | L01310 1451 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |