3M™ Ball Marker, 1403-XR, Water, Blue, 30 Each / Case

Nr art.: 7100178135
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 30 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 30 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba 30 szt.
Min. zakres temperatur -20 °C
Maks. zakres temperatur 50 °C
Właściwości odporność na wodę
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Pisak steatytowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100178135
EAN / GTIN 00051128621059
Numer producenta 7100178135
Numer L L01130 106939
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Ball Marker provides an effective way of marking underground facility lines. It withstands a temperature range of -20 to 50 °C (-4 to 122 °F). This passive underground marker with a water resistant polyethylene shell does not react with any chemicals or minerals. This ball marker effectively operates without the need for any external power source.

Zaleta:

  • Self-leveling design for precise and horizontal positioning
  • Offers easy marking of buried power lines
  • Passive antenna encased in water-resistant polyethylene shell
  • Withstands a temperature range of -20 to 50 °C (-4 to 122 °F)
  • Works without any external power source