Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, odblaskowy, zgodny z normą CE, niebieski, X5003V-CE

Nr art.: 7100175095
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria X5000
Oznaczenie producenta 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5000; X5003V-CE
Zapięcie Zapięcie paska
Długość daszka 45
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 62 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Min. odporność na temperaturę -30 °C
Maks. odporność na temperaturę 50 °C
Właściwości odblaskowy
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 350 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100175095
EAN / GTIN 04054596592018
Numer producenta 7100175095
Numer L L01110 625
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ z serii X5000 zapewnia bezpieczną i wygodną ochronę głowy. Ta seria doskonale sprawdza się w wielu sytuacjach zawodowych. Obejmuje to również pracę na wysokości lub w miejscach, w których używane są ciężkie maszyny lub gdzie można spodziewać się innych zagrożeń. Nasze wentylowane hełmy ochronne spełniają wymagania certyfikacyjne norm EN 12492 i EN 397. Dzięki specjalnemu systemowi regulacji z 4-punktowym paskiem podbródkowym można je łatwo dostosować do jednej lub drugiej normy, w zależności od wymagań bezpieczeństwa w miejscu pracy. Charakteryzują się bezramkową konstrukcją inspirowaną najnowocześniejszymi kaskami wspinaczkowymi. Zapewnia to nieograniczoną widoczność w górę, dzięki czemu można lepiej dostrzec i ominąć potencjalne zagrożenia w otoczeniu. Dzięki sześciu różnym ustawieniom długość pasków z przodu i z tyłu można dostosować do różnych kształtów głowy. Dzięki łatwemu w obsłudze 6-punktowemu systemowi zapięcia z zapadką pałąk na głowę można wygodnie dopasować do własnych potrzeb. W hełmach tych zastosowano ekskluzywną, opatentowaną technologię rozkładu nacisku 3M™. Zapewnia nie tylko pewne dopasowanie, ale także zwiększa komfort noszenia. Technologia ta zmniejsza siłę oddziałującą na głowę nawet o 20% w porównaniu z konwencjonalnymi paskami do kasków firmy 3M. Te hełmy ochronne są wyposażone w opatentowane czujniki 3M™ UVicator™, których kolor zmienia się z czerwonego na biały w przypadku szkodliwego promieniowania UV. Pod wpływem promieniowania UV skorupa kasku może stać się krucha, co ogranicza skuteczność ochrony. Po zmianie koloru czujnika można rozpoznać, kiedy należy wymienić hełm. Istniejące wyżłobienia i mocowania akcesoriów są kompatybilne z szeroką gamą osłon ochronnych 3M, nauszników ochronnych i innych akcesoriów. Hełmy z serii X5000 są dostępne w wielu kolorach – w tym w wersjach odblaskowych. Wskazówka: Hełmy ochronne z serii X5000 mogą być używane albo zgodnie z normą EN 12492 (hełmy przemysłowe), albo zgodnie z normą EN 397 (hełmy alpinistyczne), jednak nie mogą spełniać obu tych norm jednocześnie.

Zaleta:

  • Bezpieczna i wygodna ochrona głowy do prac na wysokości lub niebezpiecznych prac w przemyśle
  • System opasek z ekskluzywną, opatentowaną technologią dyfuzji ciśnienia 3M™
  • Opracowany przez firmę 3M unikalny system regulacji 4-punktowego paska pod brodą, umożliwiający przełączanie między normami EN 12492 (kaski alpinistyczne) a EN 397 (kaski ochronne)
  • 6-punktowe zapięcie zapadkowe pozwala użytkownikowi na regulację wysokości i dopasowania kasku dzięki kilku opcjom regulacji w pionie
  • Konstrukcja bez ramki (podobnie jak w kaskach wspinaczkowych) zapewniająca nieograniczoną widoczność w górę
  • Wgłębienia i zatrzaski do akcesoriów można łączyć z wieloma rodzajami wizjerów 3M, nauszników ochronnych i innych akcesoriów
  • Opatentowany czujnik Uvicator sygnalizuje, kiedy należy wymienić hełm z powodu nadmiernego promieniowania UV
  • Posiada certyfikat zgodności z normą EN 12492 lub EN 397 (w zależności od ustawienia paska pod brodą)
  • Sprawdzono pod kątem odkształceń bocznych i rozprysków płynnego metalu
  • Dostępne w ośmiu kolorach – również w wersjach odblaskowych

Zalecenie:

  • Do zastosowań w budownictwie, przemyśle naftowym i gazowym, leśnictwie oraz w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej i gospodarki odpadami