Folia barwna 3M™ Scotchcal™ 100-368/5, jasnoczerwona, 1220 mm x 25 m

Nr art.: 7100174632
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100174632
EAN / GTIN 04054596506039
Numer producenta 7100174632
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folia barwna 3M™ Scotchcal™ Opake z serii 100 została opracowana specjalnie do obróbki na komputerowych systemach tnących. Folie nadają się do stosowania na płaskich lub lekko wygiętych podłożach, zarówno z nitami, jak i bez nich. Doskonale nadają się do wycinania skomplikowanych drobnych napisów lub rozbudowanych grafik. Dzięki przezroczystemu klejowi produkt nadaje się do stosowania na oknach lub innych przezroczystych podłożach.

Zaleta:

  • Przezroczysty klej, usuwalny pod wpływem ciepła
  • Ograniczona przydatność do: Sitodruk, druk cyfrowy z użyciem rozpuszczalników i druk cyfrowy UV (zalecane przeprowadzenie własnych testów)
  • Optymalne wyrównanie na ploterach rolkowych i płaskich
  • Nadaje się do tłoczenia na gorąco i na zimno
  • Doskonałe właściwości usuwania folii, nawet po dłuższym przechowywaniu
  • Idealnie nadaje się do skomplikowanych drobnych czcionek i skomplikowanych grafik