Materiały do oznakowania 3M™ Scotchcal™ 3692-1802BDL+, żółty błyszczący, 914 mm x 50 m

Nr art.: 7100174287
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Scotchcal 3690E+
Oznaczenie producenta Scotchcal™ Etikettenmaterial 3690E+; Scotchcal™ Leistungs-Etikettenmaterial 3690E+
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Żółty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedyncza część
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Winyl
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Odporność na temperaturę od -40 stopni
Odporność na temperaturę do 95 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Przyklejanie; Znakowanie
Właściwości Odporny na promieniowanie UV; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 50 m
Szerokość B 914 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100174287
EAN / GTIN 04054596526266
Numer producenta 7100174287
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Materiał etykietowy 3M™ Scotchcal™ 3690E+ jest odporny na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz wiele rozpuszczalników. Jest odporny na odkształcenia i wytrzymuje temperatury do 95°C. W krótkim okresie jest również dopuszczalne obciążenie termiczne do 150 °C. Nadaje się do niemal wszystkich powierzchni w każdych warunkach. Wykorzystaj nasze etykiety winylowe do wszystkich zastosowań związanych z drukowaniem termotransferowym i sitodrukiem. Ten specjalnie zmodyfikowany klej akrylowy charakteryzuje się wysoką przyczepnością początkową i dobrą siłą wiązania na niemal wszystkich powierzchniach, w tym na większości materiałów o niskiej energii powierzchniowej, takich jak polietylen i lakiery strukturalne, a także na powierzchniach zakrzywionych. Produkt ten posiada certyfikaty UL i cUL i nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Zaleta:

  • Materiał etykietowy 3M™ Scotchcal™ 3690E+ jest odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz wiele rozpuszczalników.
  • Jest odporny na odkształcenia i wytrzymuje temperatury do 95°C.
  • W krótkim okresie jest również dopuszczalne obciążenie termiczne do 150 °C.
  • Nadaje się do niemal wszystkich powierzchni w każdych warunkach.
  • Wykorzystaj nasze etykiety winylowe do wszystkich zastosowań związanych z drukowaniem termotransferowym i sitodrukiem.
  • Ten specjalnie zmodyfikowany klej akrylowy charakteryzuje się wysoką przyczepnością początkową i dobrą siłą wiązania na niemal wszystkich powierzchniach, w tym na większości materiałów o niskiej energii powierzchniowej, takich jak polietylen i lakiery strukturalne, a także na powierzchniach zakrzywionych.
  • Produkt ten posiada certyfikaty UL i cUL i nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
  • Biała cholewka z PVC zapewnia trwałość i elastyczność
  • Zaprojektowany tak, by wytrzymać działanie promieniowania ultrafioletowego, ekstremalnych temperatur i rozpuszczalników
  • Każdy z tych materiałów umożliwia drukowanie kodów kreskowych o wysokiej gęstości przy użyciu drukarki termotransferowej i taśmy barwiącej na bazie żywicy.