{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | DT8 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Allzweck-Gewebeklebeband DT8 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Czarny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedyncza część | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | płótno | |
| Masa klejowa | kauczuk naturalny | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Mocowanie; Pakowanie | |
| Właściwości | Do zrywania ręką; Dobre przyleganie; odporny na rozdarcie | |
| Długość L | 55 m | |
| Szerokość B | 48 mm | |
| Grubość S | 0,2 mm |
| Numer artykułu | 7100174104 | |
| EAN / GTIN | 00689330178094 | |
| Numer producenta | 7100174104 | |
| Numer L | L01310 1989 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |