3M™ Scotch-Brite™ Diamentowa tarcza maszynowa, fioletowa, 330 mm, 5 sztuk w kartonie

Nr art.: 7100159513
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Zawartość 5 szt.
Platformy kształt okrągły
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Oznaczenie producenta 3M™ Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpad; Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpad
Kolor Fioletowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny Diament (D)
Do materiału Tworzywa sztuczne; Kamień
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Norma ISO 2976

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100159513
EAN / GTIN 00638060087411
Numer producenta 7100159513
Numer L L01130 110172
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wyczyść i wykonaj polerowanie swoich podłóg na wysoki połysk za pomocą maszynowych padów diamentowych Scotch-Brite™. Nasze fioletowe podkładki do maszyn idealnie nadają się do podłóg marmurowych, z lastryko, winylowych, łupkowych oraz z polerowanego betonu. Usuwają czarne smugi nawet sześciokrotnie szybciej i działają nawet dwadzieścia pięć razy dłużej. Są łatwe w użyciu, ponieważ nie wymagają stosowania drogich ani szkodliwych dla zdrowia środków czyszczących – wystarczy woda. Wkłady są niezwykle trwałe i wydajne. Jej elastyczna konstrukcja ułatwia czyszczenie po użyciu. W przypadku podłóg w złym stanie należy używać tarcz maszynowych Scotch-Brite™ Sienna Diament, aby uzyskać średni połysk. Zalecany do maszyn pracujących z małą i średnią prędkością.

Zaleta:

  • Maszyny do czyszczenia i polerowania podłóg do uzyskania wysokiego połysku bez użycia środków czyszczących
  • Idealny do matowych podłóg z marmuru, lastryko, winylu, łupka lub polerowanego betonu
  • Łatwy w użyciu, bez drogich lub szkodliwych dla zdrowia środków czyszczących – wystarczy woda
  • Zalecany dla maszyn pracujących z małą i normalną prędkością

Zalecenie:

  • Do czyszczenia i polerowania podłóg z marmuru, lastryko, winylu, łupka lub polerowanego betonu