{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | DT11 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Extrem beanspruchbare Gewebeklebeband DT11; 3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband DT11 | |
| Kolor | czarny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | płótno | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża porowate; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Maskowanie; Mocowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; odporny na rozdarcie; wodoodporny | |
| Długość | 55 m | |
| Szerokość | 48 mm | |
| Grubość | 0,28 mm |
| Numer artykułu | 7100158377 | |
| EAN / GTIN | 00689330172283 | |
| Numer producenta | 7100158377 | |
| Numer L | L01310 1172 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |