Ruban toilé ultra résistant 3M™ DT11, Noir, 48 mm x 55 m, 0.28 mm, Emballé individuellement

Réf.: 7100158377
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série DT11
Référence fabricant 3M™ Extrem beanspruchbare Gewebeklebeband DT11; 3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband DT11
Couleur noir
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Tissu
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats rugueux
Type d’application Fixer; coller; isoler; montage; travaux de recouvrement
Caractéristiques hydrofuge; résistance à l’abrasion; résistance à l’humidité; résistant au déchirement
Longueur 55 m
Largeur 48 mm
Epaisseur 0,28 mm

Identification et classification

Référence article 7100158377
EAN / GTIN 00689330172283
Réf. fabricant 7100158377
Article hors catalogue L01310 1172
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Conçu à l'origine pour des applications de chauffage, de ventilation et d'air conditionné, le ruban toilé est utilisé aujourd'hui dans diverses opérations de maintenance, de réparation et de construction. En raison de sa conception, le ruban toilé ultrarésistant 3M™ DT11 est considéré comme un choix incontournable pour les travaux exigeants. Le ruban toilé ultrarésistant 3M™ DT11 est disponible en deux couleurs : noir et argent. Bords du rouleau à faible adhérence, de sorte que les bords restent plus propres pour moins de contamination de surface et moins de déchets.

Avantage(s):

  • Polyvalent avec une bonne tenue pour une utilisation quotidienne dans des applications difficiles
  • Adhère immédiatement et reste sur les surfaces irrégulières sans décollement, même sur la plupart des plastiques
  • Le support en polyéthylène imperméable résiste à l'usure et à l'abrasion légère
  • Joint résistant à l'humidité dans de nombreuses situations de confinement, telles que la fixation de lourds rideaux en polyéthylène et de joints d'étanchéité de canalisations
  • Disponible en noir et argent

Recommandation(s):

  • Rideaux suspendus en polyéthylène
  • Ruban isolant/isolation d'épissure
  • Couvercle du tuyau
  • Fixer les extrémités des câbles
  • Réparation temporaire