Taśma klejąca 3M™ DT8 do wszechstronnego zastosowania, srebrna, 48 mm x 23 m, 0,2 mm, pakowana pojedynczo

Nr art.: 7100158365
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 sztuki
  • Etapy zamówienia: 24 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Seria DT8
Oznaczenie producenta 3M™ Allzweck-Gewebeklebeband DT8
Opakowanie luzem
Kolor Srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa kauczuk naturalny
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Mocowanie; Pakowanie
Właściwości Do zrywania ręką; Dobre przyleganie; odporny na rozdarcie
Długość L 23 m
Szerokość B 48 mm
Grubość S 0,2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100158365
EAN / GTIN 00689330173204
Numer producenta 7100158365
Numer L L01310 1097
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki swojej wyjątkowej budowie taśma uniwersalna 3M™ DT8 łączy w sobie wysoką przyczepność natychmiastową z maksymalną elastycznością, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do stosowania na powierzchniach o nieregularnych kształtach. Taśma uniwersalna 3M™ DT8 jest dostępna w kolorze srebrnym i czarnym. Dobrze przylega do wielu różnych powierzchni – w tym do tworzyw sztucznych, szkła i betonu z powłoką uszczelniającą.

Zaleta:

  • Ten klej na bazie kauczuku naturalnego o wyjątkowej przyczepności zapewnia natychmiastowe wiązanie na wielu różnych powierzchniach, takich jak metal, szkło, tworzywa sztuczne i uszczelniony beton
  • Powlekana siatka ułatwia stosowanie i obsługę taśmy klejącej oraz pozwala na łatwe odrywanie jej ręką.
  • Ten elastyczny materiał nośny doskonale nadaje się do powierzchni o nieregularnych kształtach
  • Proste zastosowania związane z mocowaniem i wiązaniem szerokiej gamy materiałów i podłoży.
  • Dostępne w kolorze czarnym i srebrnym

Zalecenie:

  • Taśma izolacyjna/izolacja połączeń
  • Rura osłonowa
  • Zabezpieczenie końcówek kabli
  • Naprawa tymczasowa
  • Wiszące zasłony z polietylenu