Ściernica 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, z otworami wielokrotnymi, ziarnistość 180+, 31364

Nr art.: 7100155359
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 200 sztuki
  • Etapy zamówienia: 200 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100155359
EAN / GTIN 50051131313649
Numer producenta 7100155359
Numer L L01130 111093
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ściernice 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U nadają się do usuwania lakieru, szlifowania szpachli, szlifowania krawędzi, a nawet do zmatowiania powierzchni lakierów bezbarwnych oraz przygotowywania obszarów przejściowych. Firma 3M zaprojektowała ściernice 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U tak, aby zapewniały doskonałą wydajność szlifowania oraz długą żywotność podczas wykonywania tych kluczowych etapów procesu naprawy karoserii. Wykorzystują technologię precyzyjnych ziaren 3M™. Ten trójkątny ziarno ścierne zapewnia o 30% większą wydajność ścierną i co najmniej o 30% większą trwałość w porównaniu z tradycyjnymi materiałami ściernymi ceramicznymi. Dzięki szerokiej gamie dostępnych ziarnistości tarcza ta idealnie nadaje się do wielu prac szlifierskich w warsztacie samochodowym. Produkty Cubitron™ II po raz kolejny podniosły poprzeczkę w dziedzinie wysokowydajnych materiałów ściernych. Wielootworowe nawiercenie naszej ściernicy zapewnia doskonałe odsysanie pyłu, co przekłada się na jeszcze większą wydajność ścierną i dłuższą żywotność. Ściernice 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U można zamocować na talerzu mocującym za pomocą rzepów, a następnie łatwo i bez pozostawiania śladów z niego zdjąć. Ponadto można je wielokrotnie ponownie wykorzystywać przez cały okres użytkowania materiału ściernego. W przypadku stosowania wraz z talerzem szlifierskim 3M™ do szlifowania maszynowego nie ma potrzeby dopasowywania otworów w tarczy do otworów w talerzu nośnym. Umożliwia to szybką, łatwą i wygodną wymianę szyb.

Zaleta:

  • Wyróżnia się technologią precyzyjnych ziaren 3M™, która dzięki trójkątnym ziarnom ściernym zapewnia co najmniej o 30% szybsze ścieranie oraz większą trwałość w porównaniu z innymi tradycyjnymi materiałami ściernymi ceramicznymi
  • Niezwykle ostry, precyzyjnie ukształtowany ziarno zapewnia większą trwałość niż tradycyjne ścierniwa ceramiczne
  • Bardziej ostre powierzchnie cięcia oznaczają mniejszy wymagany nacisk podczas szlifowania
  • Otwory typu Multihole zapewniają doskonałe odprowadzanie pyłu
  • System mocowania na rzepy 3M™ Hookit™ umożliwia szybką wymianę szyb
  • Ściernice charakteryzują się większą trwałością, wysoką wydajnością ścierną i są dostępne w wielu różnych ziarnistościach