{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Okulary z kabłąkiem | |
| Przyciemnienie szybki | szare | |
| Właściwości szybki | Bez zaparowania szkieł; bez zaparowania szkieł | |
| Właściwości ramy | Możliwa wkładka korekcyjna; Osłona boczna; Otoczka zausznika; Regulowane podkładki na nos | |
| Norma | EN 166 | |
| Masa całkowita | 19 g | |
| Materiał szybki | Poliwęglan | |
| Oznaczenie producenta | SF402SGAF-BLU-EU | |
| Okulary nakładane | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Zakres zastosowania | Pomieszczenia | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 7100148052 | |
| EAN / GTIN | 04054596531703 | |
| Numer producenta | 7100148052 | |
| Numer L | L01110 531 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |