Folia samochodowa 3M™ FX-HP 20, 508 mm x 30,48 m

Nr art.: 7100135862
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria FX High Performance
Oznaczenie producenta 3M™ Automotive Window Film FX-HP; 3M™ FX High Performance Automotive Window Films
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 0,508 m
Długość folii 30,48 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100135862
EAN / GTIN 00051131904958
Numer producenta 7100135862
Numer L L01130 109364
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folie samochodowe 3M™ FX o wydajności wysokiej zapewniają doskonałą izolację termiczną oraz zwiększoną ochronę i komfort. Folie okienne blokują 99 procent szkodliwego promieniowania UV, dzięki czemu zapewniają ochronę przeciwsłoneczną o współczynniku nawet 1000. Ponieważ zatrzymują one nawet 55 procent energii słonecznej, zapewniają przyjemniejsze, chłodniejsze temperatury, zmniejszają zapotrzebowanie na klimatyzację, a tym samym obniżają zużycie paliwa. Folie samochodowe 3M FX High Performance są dostępne w różnych stopniach przyciemnienia, które blokują do 95 procent światła widzialnego i znacznie ograniczają efekt olśnienia. Ciemniejsze odcienie zapewniają większą prywatność i chronią przed wglądem do wnętrza samochodu.

Zaleta:

  • Metalizowana czarna folia okienna nadaje Twojemu samochodowi stylowy wygląd
  • Większy komfort oraz ochrona przed ciepłem słonecznym i szkodliwym promieniowaniem UV
  • Odbicie nawet 55 procent energii słonecznej
  • Mniejsze zapotrzebowanie na klimatyzację i niższe zużycie paliwa
  • Ciemniejsze odcienie zapewniają większą prywatność i mogą chronić przed ciekawskimi spojrzeniami do wnętrza pojazdu
  • Blokuje do 99 procent szkodliwego promieniowania UV i zapewnia współczynnik ochrony przeciwsłonecznej do 1000
  • Dostępne w różnych odcieniach
  • Znaczne ograniczenie efektu olśnienia dzięki ciemniejszym odcieniom

Zalecenie:

  • Samochody osobowe, samochody dostawcze i ciężarówki