{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 3 000 V | |
| Odcień, Białe | Czysta biel | |
| Seria | Scotch® 27 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ ET 27U Glasgewebeband; Scotch® Glasfasergewebeband 27 | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kolor | Białe | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | płótno | |
| Masa klejowa | Kauczuk / żywica | |
| Maks. odporność na temperaturę | 130 stopni | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Mocowanie; Przyklejanie | |
| Właściwości | Możliwość opisywania; Odporność na ścieranie; elastyczne; odporny na rozdarcie | |
| Długość L | 20 m | |
| Szerokość B | 19 mm | |
| Grubość S | 0,18 mm |
| Numer artykułu | 7100119550 | |
| EAN / GTIN | 04001895832574 | |
| Numer producenta | 7100119550 | |
| Numer L | L01310 293 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |