3M™ ET 1183 Folia miedziana gładka, ocynkowana, z klejem przewodzącym, cynk, 12 mm x 16,5 m x 0,07 mm

Nr art.: 7100116895
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 19 sztuki
  • Etapy zamówienia: 19 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ET 1183
Oznaczenie producenta 3M™ EMI-Abschirmband 1183; 3M™ EMV-Kupfer-Abschirmband 1183; 3M™ ET 1183
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium
Masa klejowa akrylan
Odporność na temperaturę od -40 stopni
Odporność na temperaturę do 130 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie; Montaż
Właściwości bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 16,5 m
Szerokość B 12 mm
Grubość S 0,07 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100116895
EAN / GTIN 04054596283022
Numer producenta 7100116895
Numer L L01310 1320
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma ekranująca 3M™ EMI 1183 posiada miękki nośnik z folii miedzianej oraz wrażliwy na nacisk, przewodzący prąd klej akrylowy, który zapewnia niezawodną przyczepność. Ta taśma jest ocynkowana, dzięki czemu jest odporna na utlenianie. Ponadto umożliwia to przylutowanie do podłoża. Cząsteczki przewodzące zawarte w kleju zapewniają niską rezystancję między podłożami a materiałem nośnym. Taśma ta nadaje się do stosowania w szerokim zakresie temperatur od 40 do 130°C. Taśma samoprzylepna o właściwościach trudnopalnych jest przeznaczona do uziemienia oraz ekranowania zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) w instalacjach, komponentach i pomieszczeniach ekranowanych. Posiada certyfikat UL i jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE.

Zaleta:

  • Ten wyjątkowy klej zapewnia pewny kontakt z powierzchnią, na którą jest nakładany
  • Nadaje się do uziemienia i ekranowania przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) instalacji, komponentów i pomieszczeń ekranowanych
  • Ognioodporny
  • Jego warstwa ochronna jest zrywalna, co ułatwia obróbkę i wycinanie.
  • Nadaje się do stosowania w szerokim zakresie temperatur od -40 do 130 °C.
  • Do instalacji o napięciu 600 V
  • Posiada certyfikat UL i jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE