3M™ ET 1181 Folia miedziana gładka, z klejem przewodzącym, miedź, 50 mm x 16,5 m x 0,07 mm

Nr art.: 7100116888
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ ET 1181
Oznaczenie producenta 3M™ EMI-Abschirmband 1181; 3M™ EMV-Kupfer-Abschirmband 1181
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Miedź
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium miękkie
Masa klejowa akrylan
Z warstwą oddzielającą tak
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie; Montaż
Właściwości bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 16,5 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,07 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100116888
EAN / GTIN 04054596281509
Numer producenta 7100116888
Numer L L01310 1397
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma ekranująca 3M™ EMV 1181 to folia z miedzi pokryta przewodzącym klejem akrylowym. Ich doskonała odporność na korozję oraz bardzo dobra podatność na tłoczenie znacznie poszerzają zakres ich zastosowań. Dzięki oporności elektrycznej wynoszącej pięć miliohmów ta folia miedziana o grubości zaledwie 0,066 milimetra charakteryzuje się dobrą przewodnością i może być stosowana nie tylko w zastosowaniach związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC), ale także do uziemienia i odprowadzania ładunków elektrostatycznych. Taśma jest trudnopalna zgodnie z normą UL 510, a jej klej jest odporny na działanie rozpuszczalników, co zapewnia jej długotrwałą funkcjonalność.

Zaleta:

  • Ten wyjątkowy klej zapewnia pewny kontakt z powierzchnią, na którą jest nakładany
  • Nadaje się do ekranowania zakłóceń elektromagnetycznych, uziemienia oraz odprowadzania ładunków elektrostatycznych
  • Ognioodporny
  • Do instalacji o napięciu 600 V
  • Posiada certyfikat UL i jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE
  • Klej akrylowy jest odporny na działanie rozpuszczalników
  • Nadaje się do lutowania i wykrawania