Taśma z włókna szklanego 3M™ ET 27, biała, 12 mm x 55 m x 0,18 mm

Nr art.: 7100116840
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 19 sztuki
  • Etapy zamówienia: 19 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch 27
Oznaczenie producenta 3M™ ET 27 Glasgewebeband; Scotch® Glasfasergewebeband 27
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Kolor Białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa kauczuk naturalny
Maks. odporność na temperaturę 130 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Mocowanie; Montaż
Właściwości Odporność na ścieranie; elastyczne; odporny na rozdarcie
Długość L 55 m
Szerokość B 12 mm
Grubość S 0,18 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100116840
EAN / GTIN 04054596282612
Numer producenta 7100116840
Numer L L01310 1418
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma z włókna szklanego Scotch® 27 wytrzymuje napięcie przebicia wynoszące 3000 woltów i dzięki odporności termicznej do 130°C należy do klasy materiałów izolacyjnych B. Dzięki temu doskonale nadaje się do izolacji elementów elektrycznych silnie wydzielających ciepło oraz jako osłona chroniąca przed promieniowaniem cieplnym. Podobnie jak wszystkie taśmy z tkaniny szklanej, jest wyjątkowo odporny na rozrywanie i ścieranie. Zapewnia to długotrwałą sprawność nawet przy dużym obciążeniu mechanicznym, na przykład w silnikach elektrycznych. Dzięki swojej elastyczności taśma izolacyjna pokryta klejem kauczukowym utwardzanym na gorąco doskonale dopasowuje się do różnych podłoży. Jednocześnie struktura tkaniny nadająca się do zadruku zapewnia doskonałą chłonność żywic i lakierów.

Zaleta:

  • Taśma z tkaniny szklanej o grubości 0,178 mm z wrażliwym na nacisk, termoutwardzalnym klejem z gumy
  • Przeznaczone do użytkowania w suchych instalacjach o napięciu 600 V, wymagających wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporności na wysokie temperatury
  • Klej został specjalnie opracowany i przygotowany z myślą o ochronie antykorozyjnej
  • Odporny na rozdarcia i ścieranie oraz elastyczny
  • Do stosowania jako zabezpieczenie cewki, mocowanie, izolacja opasek, rdzeni, warstwowa i poprzeczna
  • Możliwość nadruku
  • Ognioodporny zgodnie z normą UL® 510

Zalecenie:

  • Wzmocnienie izolacji w zastosowaniach o wysokich wymaganiach mechanicznych
  • Izolacja rdzenia, warstwowa, końcówek i krzyżowa
  • Bandażowanie kończyn, głowy i tułowia
  • Wiązanie i mocowanie przewodów / kabli
  • Owijanie cewek silników metodą polową
  • Wzmocnienie izolacji rowkowej
  • Mocowanie płaskich materiałów izolacyjnych i innych materiałów izolacyjnych