• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

3M™ Hookit™ Flexible Abrasive Foam Disc, 150 mm, P800, 33540

Nr art.: 7100100036
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 80 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 80 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Non-woven abrasive

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100100036
EAN / GTIN 04054596200111
Numer producenta 7100100036
Numer L L51710 579
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Hookit™ Flexible Abrasive Foam Discs are composed of a soft foam which conforms to irregular surfaces and is comfortable to use by hand. It can be used wet or dry and by hand or machine in blending applications. 3M™ Hookit™ Flexible Abrasive Foam Discs and Sheets have excellent dust and water control thanks to hundreds of laser-perforated holes ensuring a clean, dust-free working environment. These discs have excellent cut and finish.

Zaleta:

  • Extremely versatile blending abrasive
  • Can be used wet or dry
  • Suitable for use by hand or machine
  • Excellent Dust and water control