• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush PF-ZS, PF-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, Type A,

Nr art.: 7100093979
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100093979
EAN / GTIN 04046719750979
Numer producenta 7100093979
Numer L L51710 225
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Use Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush to give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces, without leaving chatter marks. The fine, matt scratch pattern offered by our shaft mounted flap brushes results in a finer finish compared to a combi wheel.

Zaleta:

  • Fine, matt scratch pattern
  • No chatter marks
  • Light deburring
  • Suitable for light deburring

Zalecenie:

  • Give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces