3M™ Combi Wheel CB-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, P120

Nr art.: 7100093977
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Numer artykułu 7100093977
EAN / GTIN 04046719750849
Numer producenta 7100093977
Numer L L51710 214
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Use 3M™ Combi Wheel for a wide range of finishes. Our wheels are made of a unique combination of aluminium oxide coated abrasives and Scotch-Brite™. The wheels provide a combination of cutting action and gentle uniform finish, as well as removing scratches.

Zaleta:

  • Combination of cutting action and gentle finishing
  • Removes scratches
  • Generates a uniform finish
  • YF-weight backing excels in medium/high pressure stainless, cobalt chrome and nickel alloy applications

Zalecenie:

  • Use for a wide range of finishes