Folia poliestrowa 3M™ ET 5, przezroczysta, 75 mm x 66 m x 0,06 mm

Nr art.: 7100091601
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 3M™ ET 5 Polyesterfolie
Oznaczenie producenta 3M™ Polyester-Isolierband 5; 3M™ Polyesterfolie 5
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedyncza część
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Odporność na temperaturę do 130 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Mocowanie; Montaż
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 66 m
Szerokość B 75 mm
Grubość S 0,06 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100091601
EAN / GTIN 04054596153615
Numer producenta 7100091601
Numer L L01310 1728
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma izolacyjna 3M™ z poliestru nr 5 jest wyposażona w klej akrylowy, który zapewnia optymalną przyczepność. Ta przezroczysta taśma klejąca jest odporna na działanie środków chemicznych, rozpuszczalników, wilgoci, ścierania i przecięć. Posiada certyfikat UL, certyfikat CSA oraz jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE.

Zaleta:

  • Uniwersalna taśma poliestrowa z klejem akrylowym
  • Jest bardziej odporna na wysokie temperatury niż taśmy klejące z podłożem z tkaniny octanowej.
  • Elastyczny, charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie substancji chemicznych, rozpuszczalników, wilgoci, ścierania i przecięć
  • Posiada certyfikat UL, certyfikat CSA oraz jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE
  • Maksymalna odporność na temperaturę do 130 °C
  • Napięcie przebicia: 5 500V
  • Ognioodporny zgodnie z normą UL® 510