3M™ Polyester Film Electrical Tape 56, MC19, 12 mm x 66 m x 0.06 mm

Nr art.: 7100090261
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 19 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 19 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Adhesive tape

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100090261
EAN / GTIN 04054596135079
Numer producenta 7100090261
Numer L L01310 1774
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Polyester Film Electrical Tape 56 is a 1-mil conformable yellow polyester film tape with rubber thermosetting adhesive. It provide excellent chemical, solvent and moisture resistance that resists cut-through and abrasion. It is designed for insulating applications requiring a thin, durable tape.

Zaleta:

  • Pressure-sensitive, thermosetting, rubber adhesive has polyester film backing that provides optimized adherence
  • Suitable for use as a coil cover and as layer insulation
  • Withstands a temperature range of 32 to 266 °F (0 to 130 °C)
  • UL Listed and RoHS 2011/65/EU Compliant