Papierowa tarcza szlifierska 3M Xtract™ 236U, 152 mm, P320

Nr art.: 7100078159
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 250 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 250 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100078159
EAN / GTIN 00051141555133
Numer producenta 7100078159
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Tarcza papierowa 3M Xtract™ 236U doskonale nadaje się do wygładzania i wykańczania powierzchni z aluminium i stali węglowej, a także do obróbki drewna – zapewnia intensywne i średnie ścieranie oraz wykańczanie twardych, miękkich i kompozytowych gatunków drewna. Nasze tarcze szlifierskie doskonale sprawdzają się również przy stosowaniu podkładów, lakierów, uszczelniaczy, lakierów nawierzchniowych, włókna szklanego i tworzyw sztucznych. Sztywna podkładka papierowa o gramaturze C w naszej tarczy papierowej 3M Xtract 236U wytrzymuje nawet agresywne szlifowanie i wykazuje jedynie minimalne zużycie krawędzi. Dzięki swobodnemu rozłożeniu ziaren ściernych między nimi pozostaje więcej miejsca, dzięki czemu pył przedostaje się przez szczeliny, zamiast osadzać się na krawędziach tnących ziaren. Powłoka odpychająca pył pozwala tarczy dłużej szlifować drewno miękkie, lakiery i inne materiały, które w przeciwnym razie zatykałyby tarczę i ograniczały jej wydajność szlifowania. Jeśli pył nie zatyka krawędzi tnącej materiału ściernego, tarcze z papieru ściernego zapewniają intensywniejsze i szybsze ścieranie. Tarcze 3M Xtract zostały zaprojektowane z myślą o optymalnym odsysaniu pyłu, dzięki czemu ograniczenie jego powstawania jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Aby zapewnić optymalne odsysanie pyłu, należy używać tej tarczy wraz z talerzem mocującym 3M Xtract oraz szlifierką mimośrodową z systemem odsysania (oba elementy dostępne osobno). Opatentowany system otworów Multihole w naszych produktach 3M Xtract usuwa kurz szybciej niż produkty z pięcioma lub sześcioma otworami. Dzięki perforacji typu Multihole pył jest w znacznym stopniu odprowadzany z szyby. Ten wzór otworów nie musi być dopasowany do otworów tarczy szlifierskiej (która jest mocowana do szlifierki mimośrodowej i jest dostępna osobno). Dzięki temu wymiana szyb jest szybka i łatwa. System szybkiej wymiany 3M Hookit™ jest wyposażony w zapięcie na rzepy, które umożliwia szybką i łatwą wymianę tarcz. Wszystko to zapewnia wyższą wydajność i mniejsze zużycie materiałów.

Zaleta:

  • Opatentowany system perforacji 3M Xtract™ Multihole zapewnia wyjątkowo skuteczne odsysanie pyłu, co zapobiega zatykaniu się narzędzi, zwiększa wydajność pracy i zapewnia czystsze środowisko pracy
  • Otwarta konstrukcja i specjalna powłoka zapobiegają zatykaniu się i zapewniają optymalną wydajność skrawania oraz długą żywotność
  • System mocowania 3M™ Hookit™ ułatwia wymianę tarcz i zapewnia zoptymalizowaną żywotność
  • Ziarna tlenku glinu zapewniają silniejsze i dłuższe ścieranie niż tradycyjny granat
  • Sztywna podkładka papierowa typu C nadaje się do agresywnego szlifowania

Zalecenie:

  • Do agresywnego szlifowania