3M Xtract™ Cubitron™ II tarcza papierowa 732U, gramatura 220+ g/m², 125 mm, z wieloma otworami

Nr art.: 7100066701
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 250 sztuki
  • Etapy zamówienia: 250 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy kształt okrągły
Średnica 125 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Podłoże ścierniwa Papier
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Oznaczenie producenta Papierscheibe 732U
Kolor Fioletowy
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Metoda szlifowania Szlifowanie płaszczyzn
Do materiału aluminium; drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100066701
EAN / GTIN 00076308642730
Numer producenta 7100066701
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Tarcze te doskonale nadają się do wielu różnych zastosowań, w których najważniejsze znaczenie ma usuwanie materiału. Sprawdzają się one szczególnie dobrze w przypadku wielu podłoży, zwłaszcza metali, materiałów kompozytowych, powłok żelowych i drewna białego. Podłoże papierowe o gramaturze C doskonale nadaje się do zastosowań związanych z szlifowaniem, w których stabilność krawędzi nie ma pierwszorzędnego znaczenia. Najlepsze rezultaty osiąga się przy użyciu szlifierek mimośrodowych 3M Xtract™. Dzięki rozrzuceniu ziaren ściernych w sposób otwarty między nimi pozostaje więcej miejsca, dzięki czemu pył i inne cząstki ścierne są łatwiej usuwane, zamiast osadzać się na krawędziach tnących ziaren. Powłoka odpychająca pył pozwala tarczy dłużej szlifować drewno miękkie, lakiery i inne materiały, które w przeciwnym razie zatykałyby tarczę i ograniczały jej wydajność szlifowania. Wszystko to zapewnia wyższą wydajność i mniejsze zużycie materiałów. Jeśli pył nie zatyka krawędzi tnącej materiału ściernego, tarcze z papieru ściernego zapewniają intensywniejsze i szybsze ścieranie. Opatentowany system perforacji Multihole w naszych produktach 3M Xtract™ usuwa kurz szybciej niż produkty z pięcioma lub sześcioma otworami. Tego wzoru otworów nie trzeba dopasowywać do otworów w talerzu szlifierskim. Dzięki temu wymiana szyb jest szybka i łatwa. Aby zapewnić optymalne odsysanie pyłu, należy używać tej tarczy wraz z talerzem mocującym 3M Xtract™ oraz szlifierką mimośrodową z systemem odsysania (oba elementy dostępne osobno).

Zaleta:

  • BARDZO WSZECHSTRONNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: Wszechstronny krążek, który sprawdza się w różnych zastosowaniach – od szlifowania mimośrodowego po szlifowanie zgrubne – przy czym punkt ciężkości leży na usuwaniu materiału.
  • ZOPTYMALIZOWANY DO SZLIFOWANIA EKSENTRYCZNEGO: Opatentowany system perforacji 3M Xtract™ Multihole zapewnia wyjątkowo skuteczne odsysanie pyłu, co zapobiega zatykaniu się narzędzi, zwiększa wydajność pracy i zapewnia czystsze środowisko pracy
  • DZIAŁA DOSKONALE NA WIELU POWIERZCHNIACH: Nadaje się do aluminium, stali węglowej, materiałów kompozytowych, drewna, włókna szklanego, powłok żelowych, lakierów nawierzchniowych i farb
  • SZYBKA I ŁATWA WYMIANA SZYB: System mocowania 3M™ Hookit™ ułatwia wymianę tarcz i pomaga zoptymalizować ich żywotność
  • ROZSYP: Otwarta konstrukcja i specjalna powłoka zapobiegają zatykaniu się i zapewniają optymalną wydajność skrawania przez cały okres eksploatacji tarczy
  • REWOLUCYJNA KONSTRUKCJA ZIARNA: Technologia precyzyjnych ziaren firmy 3M pozwala na cięcie nawet dwukrotnie szybciej niż w przypadku tradycyjnych materiałów ściernych
  • CIĘŻKI MATERIAŁ NOŚNY: Sztywna podkładka papierowa typu C nadaje się do agresywnego szlifowania
  • DOSTĘPNE W RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH: Wybierz spośród ziarnistości od 80+ do 220+ tę, która najlepiej pasuje do Twojego konkretnego zastosowania