Wkładki testowe 3M™ Peltor™ do nauszników X4/X5, 393-3005-2

Nr art.: 7100062128
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Nauszniki kapsułowe
Ponowne wykorzystanie
Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100062128
EAN / GTIN 00078371668365
Numer producenta 7100062128
Numer L L01130 103866
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wkładki testowe 3M™ Peltor™ Optime™ do nauszników zawierają specjalnie zaprojektowaną rurkę sondową, która umożliwia przeprowadzenie indywidualnej kontroli szczelności u pracowników noszących nauszniki 3M Peltor z serii Optime. Wkładki testowe do nauszników 3M™ Peltor™ można z łatwością zamontować w nausznikach 3M™ Peltor™ z serii X (sprzedawanych oddzielnie), co umożliwia przeprowadzenie testów za pomocą systemu 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System. Ten zamknięty system wydaje ocenę „Zaliczono” lub „Nie zaliczono” na podstawie osobistego wskaźnika izolacji akustycznej (PAR) pracownika, gdy nosi on nauszniki ochronne 3M Peltor™ z serii X. Dzięki tym wkładkom do nauszników 3M Peltor™ z serii X użytkownicy mogą określić stopień ochrony stosowanych nauszników. Pracownicy mogą dostarczyć do miejsca pracy nauszniki ochronne 3M Peltor™ serii X, z których korzystają, aby usunięto z nich wkładki i poddano je kontroli, a następnie zastąpiono je odpowiednimi wkładkami testowymi oraz przeprowadzono kontrolę szczelności. System weryfikacji 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear, wykorzystujący wkładkę testową umieszczoną w uchu pracownika, mierzy skuteczność ochrony słuchu i dostarcza dokładnych wyników ilościowych. Te wkładki testowe są przeznaczone wyłącznie do użytku w ramach systemu i nie nadają się do ochrony słuchu. Nadają się do wielokrotnego użytku i można je konserwować oraz wycierać do czysta za pomocą chusteczek higienicznych 3M™ Peltor™.

Zaleta:

  • Specjalnie zmodyfikowany z wężem sondy do sprawdzania szczelności nauszników ochronnych 3M™ Peltor™ Optime™
  • Do stosowania z systemem testowym 3M™ E-A-Rfit™ do pomiaru skuteczności ochrony słuchu
  • Nie należy używać tego produktu jako ochrony słuchu
  • Poduszki nadają się do ponownego użycia i można je czyścić chusteczkami higienicznymi.
  • Łatwe wkładanie do nauszników serii Optime w celu sprawdzenia skuteczności ochrony słuchu