3M™ Vinyl Tape 471+, Indigo, 12 mm x 32 m, 0.14 mm

Nr art.: 7100056217
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor niebieskie
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Maks. odporność na temperaturę 70 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Właściwości Dobre przyleganie; Usuwanie bez pozostałości; elastyczne; odporny na rozpuszczalniki; wodoodporny
Długość 32 m
Szerokość 12 mm
Grubość 0,14 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100056217
EAN / GTIN 00051131064089
Numer producenta 7100056217
Numer L L01310 210
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M Vinyl Tape 471+ brings performance and productivity for fine line masking in many critical painting applications. Sharp, clean paint lines for colour separation are possible with our tape because it resists lifting, and its versatile rubber adhesive bonds to a wide variety of surfaces, including resins, then lifts off cleanly from flat or compound surfaces. We designed this tape to conform well to curves and to stretch and hold, even with a radius as tight as 3.81 cm. It follows irregular designs to deliver sharp lines. Its moderate translucence allows for alignment where complex patterns are outlined. The flexible vinyl backing is also abrasion-resistant and will protect adjacent surfaces in sanding operations. When finished, its one-piece removal preserves the sharp paint lines it helped create.

Zaleta:

  • Provides clean removal without adhesive residue after a 30 minute bake cycle at 121 °C.
  • Even no ghosting effect
  • Flexible and conformable tape creates fine paint lines for striping, colour separation and complex designs
  • Semi-translucent backing allows for accurate alignment with simple and complex patterns
  • Resists lifting from compound surfaces, contours, depressions, and angles for precision paint design results
  • Versatile rubber adhesive bonds and conforms to many surfaces including resins and lifts cleanly

Zalecenie:

  • Use to create precise paintwork from simple to complex patterns