Taśma malarska 3M™ Aqua Washi 2899, niebieska, 24 mm x 50 m

Nr art.: 7100055239
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 sztuki
  • Etapy zamówienia: 36 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 3M™ Aqua Washi 2899
Oznaczenie producenta Aqua Washi Malerabdeckband 2899
Kolor Niebieskie
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Papier
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Właściwości Do zrywania ręką; Usuwanie bez pozostałości
Długość L 50 m
Szerokość B 24 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100055239
EAN / GTIN 08021684758232
Numer producenta 7100055239
Numer L L01310 149
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma ta to niebieska taśma maskująca, która nadaje się do wielu zastosowań, na przykład w transporcie, budownictwie i branży motoryzacyjnej.

Zaleta:

  • Charakteryzuje się cienkim, elastycznym materiałem nośnym, który zapewnia ostre krawędzie linii zarówno w przypadku krzywych, jak i prostych
  • Wytrzymały klej akrylowy, który można łatwo usunąć, charakteryzujący się dobrą odpornością na temperaturę
  • Łatwo odrywać ręką, a dodatki zapobiegają łuszczeniu się podczas wypalania
  • Łatwe usuwanie kleju