{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M™ Aluminiumklebeband 427 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Aluminiumklebeband 427 | |
| Kolor | Srebrna | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Aluminium miękkie | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Maskowanie; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odbija ciepło; Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Właściwości odblaskowe; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość L | 55 m | |
| Szerokość B | 50 mm | |
| Grubość S | 0,12 mm |
| Numer artykułu | 7100053740 | |
| EAN / GTIN | 00051125853712 | |
| Numer producenta | 7100053740 | |
| Numer L | L01310 1571 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |