Materiał antypoślizgowy 3M™ GM641, szary, 610 mm x 66 m

Nr art.: 7100048987
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Oznaczenie producenta 3M™ Gripping Material GM641
Kolor czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 60 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Montaż; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; elastyczne
Długość L 66 m
Szerokość B 610 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100048987
EAN / GTIN 00051111980514
Numer producenta 7100048987
Numer L L01310 1886
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

W połączeniu z innymi materiałami antypoślizgowymi materiał antypoślizgowy 3M™ GM641 charakteryzuje się dobrą trwałością i wysokim współczynnikiem tarcia. W tym miękkim, czarnym materiale antypoślizgowym wykorzystano opracowaną przez nas technologię mikroreplikacji, dzięki której powstają tysiące drobnych wypustek, które zapewniają lepszą przyczepność i zapobiegają ześlizgiwaniu się. Ten produkt z odrywalnym papierem ochronnym przylega do wielu powierzchni, zapewniając szybką i łatwą poprawę przyczepności. Już samo zastosowanie tego materiału zapewnia pewny uchwyt. Jeśli jednak zostanie zastosowany w połączeniu z innymi materiałami poprawiającymi przyczepność, na przykład wszyty w rękawicę lub owinięty wokół uchwytu, przyczepność zostanie zmaksymalizowana nawet w wilgotnym otoczeniu. Materiał ten charakteryzuje się najlepszą odpornością na promieniowanie UV i światło słoneczne spośród wszystkich produktów z serii Gripping Material, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania na zewnątrz lub w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych. Możliwe obszary zastosowania: uchwyty urządzeń, przełączniki i uchwyty w instalacjach przemysłowych oraz narzędzia; kierownice w ciężarówkach, wózków widłowych i samochodów; elektronarzędzia, sprzęt ogrodniczy, kosiarki i odśnieżarki; uchwyty artykułów sportowych. Materiał antypoślizgowy 3M™ GM641 składa się z cienkiego i elastycznego materiału nośnego z tkaniny, pokrytego akrylowym klejem samoprzylepnym. Posiada zdejmowaną folię ochronną i łatwo się ją nakłada. Przylega do wielu różnych powierzchni, w tym do powierzchni o niskiej energii, takich jak tworzywa sztuczne o niskiej energii powierzchniowej oraz powłoki proszkowe. Można go owinąć spiralnie wokół uchwytów i chwytów. Produkty z materiału antypoślizgowego 3M™ można przycinać, wykrawać, ciąć laserowo lub obrabiać innymi odpowiednimi metodami. Nadaje się do stosowania w szerokim zakresie temperatur Materiał antypoślizgowy 3M™ GM641 doskonale sprawdza się w szerokim zakresie temperatur (od -40°C do 60°C) i może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Nasze materiały antypoślizgowe są dostępne w rolkach lub arkuszach oraz w wielu różnych wersjach wykończenia powierzchni (od bardzo miękkich po twarde). Produkty wykonane z miękkiego materiału antypoślizgowego zapewniają przyjemniejszy kontakt ze skórą i są bardziej elastyczne, dzięki czemu lepiej dopasowują się do ciasnych zakrętów. Produkty z twardego materiału chwytającego są niezwykle trwałe, ale zazwyczaj też bardziej sztywne. Jeśli w przypadku Państwa produktu kluczowym wymogiem jest większa trwałość w trudnych warunkach eksploatacyjnych, można ją zapewnić, stosując materiał o stałej przyczepności. Rzeczywisty okres użytkowania zależy od częstotliwości użytkowania oraz od tego, jak trudne są warunki, w jakich produkt jest ostatecznie stosowany. Zazwyczaj jednak większość materiałów antypoślizgowych 3M™ wytrzymuje dłużej niż wyroby skórzane, zarówno w hali produkcyjnej, jak i w terenie. Produkty z serii 3M™ Gripping Material można stosować samodzielnie lub jako część systemu dwuskładnikowego. Stosowane samodzielnie (na pojedynczej powierzchni) materiały antypoślizgowe 3M™ zapewniają mocny i pewny uchwyt. Jednak w przypadku zastosowania w ramach systemu dwuskładnikowego, na przykład na rękawicy i na uchwycie, przyczepność jest maksymalna.

Zaleta:

  • Miękki materiał antypoślizgowy z samoprzylepnym spodem przylega po zetknięciu
  • Kleje akrylowe przylegają do wielu różnych powierzchni
  • Ten miękki, elastomerowy, termoplastyczny polimer zapewnia doskonałą przyczepność i wyróżnia się lepszą amortyzacją, elastycznością oraz miękkością, a także większym komfortem trzymania