3M™ Hookit™ Tarcza mocująca Multihole, standardowa, 150 mm, M8, 51123

Nr art.: 7100037007
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Sprawdziany do gwintu UNF M8
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Uchwyt po stronie maszyny Sprawdziany do gwintu UNF
Stopień twardości standard
Średnica zewnętrzna 150 mm
Do średnicy tarczy 150 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100037007
EAN / GTIN 04046719914395
Numer producenta 7100037007
Numer L L51710 524
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Talerze mocujące 3M™ Hookit™ Multihole są wykonane z gęstej pianki o płaskiej, wytrzymałej powierzchni i zaokrąglonych krawędziach. Ta seria talerzy podtrzymujących Multihole wykorzystuje zoptymalizowaną technologię przepływu powietrza, co zapewnia lepsze odsysanie pyłu.

Zaleta:

  • Zoptymalizowany system odpylania
  • Czyste miejsce pracy
  • Solidna powierzchnia i zaokrąglone krawędzie
  • Przeznaczone do materiałów ściernych 3M™ Hookit™ Multihole