3M™ Repulpable Double Coated Tape R3227, Blue, 36 mm x 55 m, 0.09 mm

Nr art.: 7100028056
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 24 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor niebieskie
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Papier
Maks. odporność na temperaturę 180 stopni
Zastosowanie Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie
Długość 55 m
Szerokość 36 mm
Grubość 0,09 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100028056
EAN / GTIN 00051131175891
Numer producenta 7100028056
Numer L L01310 1926
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Primary applications for our 3M™ Repulpable Web Processing Double Coated Tape R3227 include zero speed splicing at the sheeter, core starting and roll closing. Ideal for LWC, coated and uncoated grades of paper. FDA compliant.

Zaleta:

  • 3.0 mil, tissue backing, double sided tape, excellent heat resistance up to 176.67 °C
  • Thin, strong, conformable backing for core starting, tabbing, roll closing, and zero speed splicing at the sheeter, good for a wide variety of papers and temperatures
  • Repulpable adhesive prevents broke contamination from non-repulpable splice material
  • Meets or exceeds TAPPI UM-213, procedure A, FDA compliant 21 CFR 176.170 (components of paper and paperboard in contact with aqueous and fatty food)
  • Packaged in sealed plastic bags helps protect constant moisture content of unused tape