Folia do druku 3M™ Scotchcal™ IJ40-10, biała błyszcząca, 1524 mm x 50 m

Nr art.: 7100011484
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Białe Czysta biel
Seria 3M™ Scotchcal™ Serie IJ40
Oznaczenie producenta 3M™ Scotchcal™ Druckfolie IJ40
Kolor białe
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,524 m
Długość folii 50 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100011484
EAN / GTIN 04001895930591
Numer producenta 7100011484
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folie do druku z serii 3M™ Scotchcal™ IJ40 to uniwersalne materiały przeznaczone do tworzenia grafik reklamowych o średniej trwałości oraz do oklejania pojazdów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W połączeniu z zalecanym laminatem ochronnym folia do druku 3M™ Scotchcal™ IJ40-10R została przetestowana i dopuszczalna jako folia bazowa do produkcji grafiki podłogowej.

Zaleta:

  • Strona klejąca jest barwiona, co zapewnia doskonałe pokrycie kolorem (z wyjątkiem T: przezroczysty klej), nieusuwalny (z wyjątkiem R: łatwe do zdejmowania)
  • Zalecane dla: Sitodruk, druk cyfrowy z użyciem farb rozpuszczalnikowych, UV i lateksowych
  • Strona klejąca z szarym pigmentem zapewniającym dobre krycie koloru podłoża
  • Łatwe do usunięcia

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "3M™ Scotchcal™ Serie IJ40" Zobacz wszystkie