Folia poliestrowa 3M™ FPE42, przezroczysta, 1372 mm x 508 m

Nr art.: 7100006766
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Kolor Przezroczysty
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,372 m
Długość folii 508 m
Właściwości Wodoodporność
Przejrzystość 100 %
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100006766
EAN / GTIN 00021200000225
Numer producenta 7100006766
Numer L L01310 1611
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Przezroczysta folia polietylenowa 3M™ FPE42 to przezroczysty, elastyczny materiał etykietowy, który charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na wilgoć. W przypadku tego materiału etykietowego z polietylenu stosowany jest klej 3M™ P1410, który zapewnia doskonałą przyczepność na wielu różnych powierzchniach, w tym na poliolefinach.

Zaleta:

  • Przeznaczone do wielu różnych metod drukowania etykiet, w tym do druku fleksograficznego i sitodruku
  • Etykiety są wykonane z poliestru, winylu i octanu, co zapewnia ich trwałość i wszechstronność
  • Asortyment klejów akrylowych firmy 3M nadaje się do większości konkretnych zastosowań
  • Osłona ochronna umożliwia procesy takie jak szybkie wycięcie i zdejmowanie z matrycy