{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 270 mm | |
| Długość szczęk | 60 mm | |
| Szerokość szczęk | 60 mm | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Kolor | Czarny | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Typ przegubu | Przegub wpuszczany | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Kute matrycowo | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 709940 60 | |
| EAN / GTIN | 4010220003114 | |
| Numer producenta | D331-60 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |