{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total L | 270 mm | |
| Longitud mordazas / boca | 60 mm | |
| Anchura de mordazas/boca | 60 mm | |
| Superficie | lacado/a | |
| Color | negro | |
| Forma mordazas / boca | forma plana | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Modelo | 2 K | |
| Material, mango | plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicate prensor | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa; Material endurecido | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 709940 60 | |
| EAN / GTIN | 4010220003114 | |
| Número del fabricante | D331-60 | |
| Fabricante/responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |