Spawalnicze szczypce zaciskowe do rur, długość całkowita: 280mm

Nr art.: 709501 280
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
918 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 280 mm
rozstaw do rur 10 mm - 70 mm
rozstaw do rur 2/5 – 2.3/4 cal
rozstaw a 90 mm
górna szczęka chwytna w kształcie pryzmy
wykonanie szczęk W kształcie litery U – pryzmatyczny
podstawa Podparcie trzypunktowe
materiał szczypiec Stal sprężynowa
materiał szczęk chwytnych Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia niklowany
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 709501 280
EAN / GTIN 4062406241070
Numer producenta 709501 280
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki w kształcie litery U, górne zakrzywione pryzmowo, dzięki temu mocne trzypunktowe obejmowanie profiliokrągłych. Stabilny korpus wykonany ze stali sprężynowej. Stabilny korpus wykonany ze stali sprężynowej. Powierzchnia niklowana.

Zastosowanie:

Do centrycznego trzymania rur i prętów przy spawaniu.

Materiał:

Szczęki chwytne ze stali chromowo-wanadowej.

Część zamienna:

Sprężyna zamienna nr 708301, rozm. 10.