{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Type tang | Monteringstang | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Position, kæbe/mund | forkrøppet | |
| Version, kæber/mund | 3-punkts-kontaktflade; prismeformet | |
| Materiale, kæber/mund | krom-vanadium-stål | |
| Måleenhed, spændvidde | metrisk | |
| Spændvidde min. | 10 mm | |
| Spændvidde maks. | 70 mm | |
| Type, spændeanordning | ingen | |
| Egnet til | rør (udvendig diameter) metrisk; rundstål | |
| Diameter, min., rør (udvendig diameter) metrisk | 10 mm | |
| Diameter, maks., rør (udvendig diameter) metrisk | 70 mm | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Mulighed for klik-finjustering | nej | |
| Med returfjeder | ja | |
| Udførelse | 2K-skaft | |
| Materiale, greb | gummibelagt; kunststof | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | holdetang/ låsetang/ spændetang | |
| Egenskaber | automatisk fastgørelse; forniklet | |
| Materiale | specialfjederstål | |
| Overflade | forniklet | |
| Længde i alt | 280 mm | |
| Skaft/greb | greb |
| Artikelnummer | 709501 280 | |
| EAN/GTIN | 4062406241070 | |
| Producentnummer | 709501 280 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |