Kabłąkowe szczypce, kształt C, długość całkowita: 455mm

Nr art.: 709301 455
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
173 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 455 mm
Rozstaw 220 mm
wysięg 250 mm
szczęki dociskowe ruchome
powierzchnia niklowany
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 709301 455
EAN / GTIN 4062406241056
Numer producenta 709301 455
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokie kabłąki o dużym wysięgu z regulacją rozstawu, dźwignią zaciskową i zwalniającą. Uchwyty i szczęki niklowane.

Zastosowanie:

Szczególnie do trzymania elementów profilowanych przy wierceniu, spawaniu i skręcaniu duży zasięg.

Część zamienna:

Sprężyna zamienna nr 708301, rozm. 10.