C grip kliješta 455 mm

Artikl br.: 709301 455
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 455 mm
Stezni raspon 220 mm
Istovar 250 mm
Stezne čeljusti pomično
Površina niklano
Vrsta proizvoda Grip kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 709301 455
EAN / GTIN 4062406241056

Opis

Izvedba:

Duboke, dugačke čeljusti za iznimno široke komponente. Tijelo kliješta s vijkom za namještanje, polugom za stezanje i otpuštanje. Ručke i stremen niklani.

Upotreba:

Osobito prikladnaa za stezanje profilnog materijala kod radova bušenja, zavarivanja, izrade vijčanih spojeva; velikog dosega.

Zamjenski dio:

Zamjenska opruga br. 708301 vel. 10.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi