Torque wrench TSN SLIPPER 3/8″ 15-55 Nm

Nr art.: 7092120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) tak; nie
Kolor niebieskie
Funkcja Slipper tak
Regulacja uaktywnienia Bez regulacji
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Rozmiar, Kwadrat napędowy 3/8 cal
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania strona prawa
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie brak wskazania
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Długość całkowita 324 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7092120
EAN / GTIN 4002805759028
Numer producenta 7092120
Numer L L60160 851
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Use:
  • Controlled screw tightening in the most common range of 15 - 55 N·m
  • Serial / production-line
  • Extremely long-term work
Features:
  • Pre-set production torque wrench - without scale
  • 3/8″ square drive with ball locking device
  • With integrated ratchet-function for controlled clockwise tightening
  • Working accuracy: +/- 4 % tolerance of set torque
  • Acc. to DIN EN ISO 6789, traceable to national standards
  • Precision mechanism slips very noticeably and audibly (″click″) when the pre-set value is achieved - over-tightening is not possible
  • Automatic resetting to the starting position
  • Lightweight, but robust and corrosion-resistant construction design
  • Very convenient non-slip rubber handgrip
  • The pre-setting can be made at the factory or by the user on suitable torque testers
  • If ordering, please specify the N·m value - if a fixed factory pre-setting is desired (price on request)
  • EPA-conformant (Electrostatic Protected Area), for use in sensitive electrostatic applications
Scope of delivery:
  • Torque wrench Typ TSP SLIPPER
  • Special adjusting key for changing the pre-set torque value
  • Test certificate acc. to DIN EN ISO 6789
  • Delivery in sturdy cardboard packaging

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Application range:
    • Assembly
    • Series assembly
    • Fabrication
    • Quality control
  • Drive square [inch]: 3/8″
  • Drive type/drive: Single square ratchet
  • EPA/ESD version: no
  • Fixed setting: yes
  • Fuse Output square: Ball lock
  • Precision: +/- 4 %
  • REACH registration available: no
  • Release mechanism: Slip clutch
  • Scale type: without
  • square drive [metric]: 10 mm
  • Target groups:
    • Automotive
    • Industrial
    • Military
    • Energy
    • Mechanical
  • Test certificate: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tightening direction: Right
  • Torque (max.) [lbf in]: 132 lbf in
  • Torque (min.) [lbf in]: 486 lbf in
  • Torque range (min./max.) [lbf ft]: 10 lbf ft - 40 lbf ft
  • Torque range (min./max.) [Nm]: 15 Nm - 55 Nm
  • Total length [mm]: 324 mm
  • VDE certified: no