{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Funkcja Slipper | tak | |
| Regulacja uaktywnienia | Bez regulacji | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Rozmiar, Kwadrat napędowy | 1/4 cal | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Kształt złącza | Kwadrat napędowy | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Wskazanie | brak wskazania | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 4 % | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Długość całkowita L | 216 mm |
| Numer artykułu | 7091900 | |
| EAN / GTIN | 4002805759004 | |
| Numer producenta | 7091900 | |
| Numer L | L60160 758 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |