Uniw. szczypce zaciskowe, 1 szczęka pryzmowa, Długość całkowita: 250mm

Nr art.: 708205 250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 655 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt szczęk prostych
Długość całkowita L 250 mm
Rozstaw maks. a 40 mm
Długość szczęk 35 mm
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Materiał Specjalna stal sprężynowa
Wykonanie szczęk Ząbkowane; W kształcie pryzmy
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości Samozaciskające się
Powierzchnia niklowane
Metoda produkcji Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 708205 250
EAN / GTIN 4045197960030
Numer producenta 708205 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uzębione szczęki i stabilny korpus ze stali sprężynowej. Rozstaw i siła nacisku szczęk regulowane za pomocą pokrętła. Powierzchnia niklowana.
górna szczęka płaska, dolna pryzmowa

Zastosowanie:

Do mocowania kształtowników i płaskowników. Zakres siły nacisku 10.000 N.

Materiał:

Szczęki chwytne ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo.

Część zamienna:

Sprężyny zamienne nr 708301, rozm. 7, 10 i 12.
Sprężyna zamienna nr 708301, rozm. 10.