Universaltång med prismaback 250 mm

Article no.: 708205 250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 373 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 250 mm
käftlängd 35 mm
spännvidd 40 mm
Produktslag Griptång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 708205 250
EAN / GTIN 4045197960030

Beskrivelse

Utförande:

Räfflade käftar och kraftig tångkropp av fjäderstål. Gripvidd och spännkraft inställbara med ratt. Tången är helt förnicklad.
Övre käften rak, nedre med prisma.

Användningsdata:

För fastspänning av profiler och platt material. Spännkraft upp till 10 000 N.

Material:

Käftar av kromvanadinstål, sänksmidda.

Reservdel:

Reservfjäder nr 708301 storlek 7, 10 och 12.
Reservfjäder nr 708301 storlek 10.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar