Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Uniw. szczypce zaciskowe, 1 szczęka pryzmowa, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 708200 250

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Położenie szczęk proste
Precyzyjna regulacja z zapadką zak
Długość całkowita L 250 mm
Rozstaw maks. a 40 mm
Długość szczęk 35 mm
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Materiał stal chromowo-wanadowa
Typ szczypiec Szczypce regulacyjne
Wykonanie szczęk Ząbkowane; W kształcie pryzmy
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Typ urządzenia mocującego brak
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości niklowany; Śruba oporowa regulowana
Powierzchnia niklowane
Metoda produkcji Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 708200 250
EAN / GTIN 4045197895837
Numer producenta 708200 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uzębione szczęki i stabilny korpus ze stali sprężynowej. Rozstaw i siła nacisku szczęk regulowane za pomocą pokrętła. Powierzchnia niklowana.
górna szczęka płaska, dolna pryzmowa

Zastosowanie:

Do mocowania kształtowników i płaskowników. Zakres siły nacisku 10.000 N.

Materiał:

Szczęki chwytne ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo.

Część zamienna:

sprężynki zamienne nr 708300, wielk. 175, 250 i 300.