Obcęgi do gwoździ, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 706610 160
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
105 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 9243
materiał Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia czernione, główka polerowana
Rodzaj produktu Obcęgi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 706610 160
EAN / GTIN 4003773013129
Numer producenta 50 00 160
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Masywny model, odporny na zużycie. Szczypce czernione, główka polerowana.

Norma:

DIN ISO 9243

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.