Śruba Torx

Nr art.: 7065008
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta SR 5-40-L9.7-S16S
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 9,7 mm
Rozmiar gwintu d1 M5
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego T15
Powierzchnia gładkie
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Przewiercony nie
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7065008
EAN / GTIN 7291075421354
Numer producenta 7065008
Numer L L24000 1075

Opis

Opis:

  • Śruba Torx SR 5-40-L9.7-S16S