Taśma ścierna 100 x 915 mm ZA-P41 PC X JTS ZA80 PREMIUM stal/metal nieżelazny

Nr art.: 706497
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
ZA-P41 PC X JTS

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 706497
EAN / GTIN 9003177064975
Numer producenta 706497
Numer L L50140 1824
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Wytrzymała tkanina mieszana taśm PREMIUM*** ZA-P41 PC X została opracowana specjalnie z myślą o wymagających zastosowaniach na stali i metalach nieżelaznych.
  • Dzięki zastosowaniu twardego cyrkonu taśmy te doskonale nadają się do pracy pod bardzo wysokim ciśnieniem i zapewniają ponadprzeciętną wydajność ścierania.
  • Aktywne chłodziwa zawarte w wiązaniu ograniczają wydzielanie ciepła podczas szlifowania.
  • Cechą charakterystyczną tych taśm Tyrolit jest to, że można je stosować nawet w warunkach pracy na mokro z olejem, emulsją lub wodą, a mimo to zapewniają one doskonałe wyniki.

Cecha szcz.:

  • Platformy: Taśma z tkaniny
  • Materiał do obróbki: Stal, metale nieżelazne
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : ZA-P41 PC X JTS ZA80
  • Wymiar (szer. x wys.): 100 x 915 mm
  • Grubość: 100 mm
  • Otwór: 915 mm
  • rozmiar ziarna: 80
  • Narzędzie do: Szlifierka taśmowa stojąca

Zaleta:

  • Znakomita wydajność skrawania oraz idealne rozwiązanie do obróbki pod wysokim ciśnieniem dzięki zastosowaniu twardego cyrkonu
  • Niskie wydzielanie ciepła podczas szlifowania dzięki aktywnemu chłodziwu zawartemu w spoiwie
  • Wytrzymała tkanina mieszana zapewniająca solidną konstrukcję taśm
  • Rozmiary ziaren 24, 36 i 100 dostępne na zamówienie

Zastosowanie:

  • Uziarnienie 40/60 zapewniające najwyższą wydajność szlifowania
  • Ziarnistość 80/120 zapewniająca idealne wykończenie powierzchni

Materiał:

  • Stal/metale nieżelazne

Pasuje do:

  • Szlifierka taśmowa stojąca

Zalecenie:

  • Uziarnienie 40/60 zapewniające najwyższą wydajność szlifowania
  • Ziarnistość 80/120 zapewniająca idealne wykończenie powierzchni

Wskazówka:

  • Do wymagających zastosowań na stali i metalach nieżelaznych
  • W szczególności do zastosowań na mokro z olejem, emulsją lub wodą