Brusný pás 100x915 mm za-P41 PC X JTS ZA80 PREMIUM ocel/neželezné kovy

Č. pol.: 706497
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 706497
EAN/GTIN 9003177064975
Číslo výrobcu 706497
Číslo L L50140 1824

Popis

Popis:

Odolná směsová tkanina z PRVOTŘÍDNÍCH pásů ZA-P41 PC X byla speciálně vyvinuta pro náročné aplikace na ocel a neželezné kovy. Díky použití tvrdého zirkonia jsou tyto pásy ideální pro velmi vysoký tlak a poskytují nadprůměrné rychlosti odstraňování. Aktivní chladicí kapaliny v tělesu snižují tvorbu tepla během broušení. Zvláštní vlastností těchto tyrolitových pásů je, že mohou být také použity ve vlhkých aplikacích s olejem, emulzí nebo vodou a stále poskytují nejlepší výsledky.

Charakteristika:

  • Tvar: Textilní páska
  • Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: ZA-P41 PC X JTS ZA80
  • Rozměr (Š x H): 100 x 915 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Otvor: 915 mm
  • Velikost zrna: 80
  • Nástroj pro: Stojanová pásová bruska

Výhoda:

  • Vynikající výkon při odstraňování a ideální pro vysokotlaké obrábění pomocí tvrdého zirkonia
  • Nízká tvorba tepla při broušení díky aktivní chladicí kapalině v vazbě
  • Odolná směsová tkanina pro robustní konstrukci pásu
  • Na vyžádání jsou k dispozici velikosti zrna 24, 36 a 100

Použitie:

  • Pro náročné aplikace na ocel a neželezné kovy
  • Zvláště pro mokré aplikace s olejem, emulzí nebo vodou

Materiál:

Ocel
Neželezné kovy

Vhodné pro:

Pro náročné aplikace na oceli a neželezných kovech
Zejména pro mokré aplikace s olejem, emulzí nebo vodou.

Odporúčanie:

  • Velikost zrna 40/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
  • Velikost zrna 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu