FlexxGuard telescopic railing

Nr art.: 70631
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 70631
EAN / GTIN 4031405706316
Numer producenta 070631
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Elastyczna regulacja długości
  • Samozamykający się pazur rusztowaniowy zapewniający pewne połączenie
  • Spawana rama z okrągłych rur zapewnia maksymalną stabilność
  • Poręcz ze zintegrowaną listwą kolanową

Cecha szcz.:

  • Projekt: mobilny
  • Szerokość: 630mm
  • Kolor: RAL 2021
  • Poręcz: Teleskopowa
  • Wysokość balustrady: 1095 mm
  • Długość rozłożona: 2500 mm
  • Długość po złożeniu: 1800 mm
  • Materiał: aluminium powlekane
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Zakres regulacji: 700 mm